TENNSCO ZL7-4818-3 メッドグレー ボルトレスラックスターターユニット 幅48 x 奥行き18 x 高さ84
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレスラックスターターユニット |
棚あたりの容量 | 2250ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | 別売りされている |
深さ | 18 " |
終了 | Painted |
高さ | 84 " |
負荷容量 | 2250ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZL7-7218-3MEDグレー | 1750ポンド | 72 " | ¥45,825 | 見積依頼
| |
ZL7-9618-3MEDグレー | 2250ポンド | 96 " | ¥54,818 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。