TENNSCO WBA-1-3672P ワークベンチ 幅 72x奥行き 36x高さ 27-7/8 ~ 35-3/8 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 27 7 / 8〜35 3/8 " |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 80.55 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 196.85 |
船幅(cm) | 97.79 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | エッジタイプ | 負荷容量 | 材料 | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBA-1-3060S | 30 " | 1/2 "半径 | 2500ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥77,063 | ||
WBA-1-3660S | 36 " | 1/2 "半径 | 2500ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥87,176 | ||
WBA-1-3072S | 30 " | 1/2 "半径 | 1800ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | 12ガリウム鋼 | ¥84,050 | 見積依頼
| |
WBA-1-3672S | 36 " | 1/2 "半径 | 1800ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | 12ガリウム鋼 | ¥92,754 | 見積依頼
| |
WBA-1-3060W | 30 " | 正方形である | 3800ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.75 " | 60 " | ブッチャーブロック広葉樹 | ¥135,065 | ||
WBA-1-3660W | 36 " | 正方形である | 3800ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.75 " | 60 " | ブッチャーブロック広葉樹 | ¥153,563 | ||
WBA-1-3072W | 30 " | 正方形である | 3600ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.75 " | 72 " | ブッチャーブロック広葉樹 | ¥169,388 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。