TENNSCO WB-1-3660P 固定脚ワークベンチ 幅 60 x 奥行き 36 x 高さ 33-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 33.5 " |
脚のタイプ | フレア |
負荷容量 | 1900ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 81.19 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 97.79 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 作業面の素材 | 深さ | エッジタイプ | 高さ | 負荷容量 | 材料 | 上の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-1-3060S | 12ガリウム鋼 | 30 " | 1/2 "半径 | 33.5 " | 4000ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 60 " | ¥99,056 | |
WB-1-3660S | 12ガリウム鋼 | 36 " | 1/2 "半径 | 33.5 " | 2500ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 60 " | ¥93,119 | |
WB-1-3072S | 12ガリウム鋼 | 30 " | 1/2 "半径 | 33.5 " | 1800ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | ¥105,208 | 見積依頼
|
WB-1-3672S | 12ガリウム鋼 | 36 " | 1/2 "半径 | 33.5 " | 4000ポンド | 12ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | ¥127,565 | 見積依頼
|
WB-1-3060P | プラスチックラミネート | 30 " | 正方形である | 33.5 " | 4000ポンド | 14ガリウム鋼 | 1.5 " | 60 " | ¥121,641 | |
WB-1-3072P | プラスチックラミネート | 30 " | 正方形である | 33.5 " | 4000ポンド | 14ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | ¥137,168 | 見積依頼
|
WB-1-3672P | プラスチックラミネート | 36 " | 正方形である | 33.5 " | 4000ポンド | 14ガリウム鋼 | 1.5 " | 72 " | ¥159,355 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。