TENNSCO VSL-121872-1MED グレー 通気性のあるワードローブ ロッカー XNUMX グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 脚で組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | キックプルーフ |
開口部あたりのフック | コートロッドと3つのワンプロングフック |
ロックタイプ | 正の3点 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(1)オープニング |
ロッカードアタイプ | 換気された |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 69.875 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | 開口部の高さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-1SND | 脚で組み立て | すな | (1)ワイド、(1)オープニング | 69.875 " | 78 " | 12 " | ¥118,993 | 見積依頼
| |
VSL-121872-3MEDグレー | 脚で組み立て | グレー | (3)広い、(3)開口部 | 69.875 " | 78 " | 36 " | ¥277,805 | 見積依頼
| |
VSL-121872-アメッドグレー | 脚なしで組み立て | グレー | (1)ワイド、(1)オープニング | 57.875 " | 72 " | 12 " | ¥119,586 | 見積依頼
| |
VSL-121872-CMEDグレー | 脚なしで組み立て | グレー | (3)広い、(3)開口部 | 57.875 " | 78 " | 36 " | ¥265,072 | 見積依頼
| |
VSL-121872-ASND | 脚なしで組み立て | すな | (1)ワイド、(1)オープニング | 69.875 " | 72 " | 12 " | ¥119,586 | 見積依頼
| |
VSL-121872-CSND | 脚なしで組み立て | すな | (3)広い、(3)開口部 | 69.875 " | 72 " | 36 " | ¥265,072 | 見積依頼
| |
VSL-121872-3SND | 脚で組み立て | すな | (3)広い、(3)開口部 | 69.875 " | 78 " | 36 " | ¥277,805 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。