TENNSCO TTS-121824-ASD ワードローブ ロッカー サンド 幅 12 インチ x 高さ 72 インチ 3 段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | 凹型 |
開口部あたりのフック | 3 |
レガシー | 含まれておりません |
ロックタイプ | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)広い、(3)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 22.25 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 12 " |
段 | スリー |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 37.47 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 色 | レガシー | ロッカーの構成 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS-121224-3MG | 36 " | ミディアムグレー | 同梱 | (3)広い、(9)開口部 | 9.875 " | 21.875 " | 12 " | 78 " | ¥232,982 | 見積依頼
| |
TTS-121224-3SD | 36 " | すな | 同梱 | (3)広い、(9)開口部 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 78 " | ¥232,982 | 見積依頼
| |
TTS-121224-CMG | 36 " | ミディアムグレー | 含まれておりません | (3)広い、(9)開口部 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | ¥231,873 | 見積依頼
| |
TTS-121224-CSD | 36 " | すな | 含まれておりません | (3)広い、(9)開口部 | 10.875 " | 22.25 " | 12 " | 72 " | ¥231,873 | 見積依頼
| |
TTS-121524-1MG | 12 " | ミディアムグレー | 同梱 | (1)広い、(3)開口部 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ¥97,803 | 見積依頼
| |
TTS-121524-1SD | 12 " | すな | 同梱 | (1)広い、(3)開口部 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ¥97,803 | 見積依頼
| |
TTS-121524-3MG | 36 " | ミディアムグレー | 同梱 | (3)広い、(9)開口部 | 13.875 " | 22.25 " | 15 " | 78 " | ¥244,387 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。