TENNSCO R-1048 シェルフライザー 幅 48 x 奥行き 10-1/2 x 高さ 12 グレー
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
アイテム価格 | 標準シェルフライザー |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 10.5 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 60ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 8.33 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。