HOFFMAN Spectra Cool N36 シリーズ狭い屋内エンクロージャ エアコン
ホフマン SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンは、エネルギー効率の高いロータリー コンプレッサーを使用し、より狭く奥行きの低いキャビネット内に設置した場合に冷気と温気の供給を提供します。 これらのエアコンは、目に見える留め具の使用を最小限に抑えて、奥行き 12 インチ (300 mm) の壁および床置き型エンクロージャに取り付けられます。 端子ブロック内に 115、230、または 460VAC の電源入力が必要で、スチールまたはステンレススチール構造で、ライトグレーのセミテクスチャー粉体塗装が施されています。...続きを见る
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | N360616G051 | 見積依頼
|
B | N360626G060 | 見積依頼
|
B | N360646G060 | 見積依頼
|
B | N360616G060 | 見積依頼
|
A | N360626G051 | 見積依頼
|
B | N360816G060 | 見積依頼
|
B | N360826G060 | 見積依頼
|
A | N360816G051 | 見積依頼
|
A | N360826G051 | 見積依頼
|
B | N360846G060 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- キャビネットまたは周囲の温度が加熱サーモスタットの設定値を下回ると、これらのユニットの電源がオンになり、ヒーターがオンになります。 温度が加熱設定値より 10 度高くなると、ユニットの電源がオフになります。
- キャビネットまたは周囲の温度が冷却サーモスタットの設定値を超えると、これらのユニットの電源がオンになり、サーモスタットとコンプレッサーがオンになります。 温度が冷却設定値より 10 度低くなると、ユニットの電源がオフになります。
- 冷房用のサーモスタットの設定値は華氏 80 度に、暖房用のサーモスタットの設定値は華氏 55 度にあらかじめ設定されています。
特徴
- Hoffman SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンには、コイルを汚染物質から保護し、最大限の冷却性能を確保するために洗浄可能で再利用可能なアルミニウム メッシュ フィルターが採用されています。
- エンクロージャーには機械式サーモスタットがあり、温度設定点を簡単に制御できます。
- それらのコンデンサーコイルは、ほとんどのアプリケーションでフィルターレス操作のために防塵性があります。
- 室内エアコンはさらに、ヒーター ストリップ、ドア スイッチおよびその他のシステム要件に適合するための電源オフ リレー、および安全基準としての故障スイッチを備えたアクティブ ドレン管理機能を備えています。
- 通常の容量は 5400 ~ 8500 BTUh または 1581 ~ 2401W です。
- これらのエアコンは、R134a地球に優しい冷媒を使用しています。
- 取り付け金具、ガスケット、ユーザーマニュアルが付属しており、簡単に取り付けられます。
規格と承認
- UL / cUL
- CE
よくある質問
これらの Hoffman SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンの温度定格はどれくらいですか?
これらのエアコンは、華氏 -40 度 (摂氏 -40 度) から華氏 131 度 (摂氏 55 度) の範囲の温度で動作します。
これらの Hoffman SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンを設置するにはどうすればよいですか?
- エアコンを点検し、表面取り付けか埋め込み取り付けかを決定します。
- エンクロージャの開口部を準備し、ガスケット キットを使用してガスケットをエアコンに取り付けます。
- エアコンを筐体に垂直に取り付けます。
- 必要に応じて、ユニットをサーモスタットに配線します。
- 電源コードを適切に接地された電源に接続します。
- サーモスタットで温度を設定します。
これらの Hoffman SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンのリモート アクセス コントロールとは何ですか?
厳選された Hoffman SpectraCool N36 シリーズ ナロー エアコンは、安全なインターネット接続を使用して、世界中のどこからでも最適な温度レベルをリモート監視および管理できるリモート アクセス コントロール ユニットを備えています。 これらの統合されたパラメトリック コントローラー ユニットは、最大 2 つの温度センサーと 10 個のアラームをサポートし、SNMP、Modbus TCP、イーサネット / IP、Profinet などの複数の通信プロトコルを処理します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パテ/ジョイントナイフスパチュラススクレーパー
- マルチメータアクセサリ
- 引張りスプリング
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- 現在のトランスデューサー
- ベアリング
- 機械切削工具
- チェーンとチェーンアクセサリー
- タイマ
- スターターとコンタクター
- CONDOR 遅延アンローダーバルブ
- APPLETON ELECTRIC 70ワットのウェットロケーションフィクスチャ
- PARKER 交換用圧縮空気フィルターエレメント
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径12-1/2インチ
- REELCRAFT モーター
- DIXON ワイズ
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E24サイズ CDNDウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING B シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き