TENNSCO MB-3-2545 ワークセンター 3 引き出し
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
アイテム価格 | モバイルワークセンター |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
ドアキャビネットの深さ | 24 " |
ドアキャビネットの高さ | 32 " |
ドアキャビネットの幅 | 15 " |
引き出しの深さ | 22 " |
引き出しの高さ | (2) 4-1/2", (1) 9-1/2" |
引き出しの定格荷重 | 50ポンド |
引き出しの幅 | 12.625 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20 |
Handle | 凹型ロック |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 3 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 138.6 |
船高(cm) | 121.16 |
船の長さ(cm) | 127.51 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MB-4-2545 | 2 | 48 " | ¥346,974 | ||
MB-2530-BB | 1 | 33 " | ¥303,099 | ||
MB-2530-C | 2 | 33 " | ¥193,377 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。