TENNSCO FS-3660 ワークベンチシェルフ 幅60インチ x 奥行き36インチ 450ポンド
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
アイテム価格 | ワークベンチの棚 |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 1.75 " |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。