TENNSCO DTS-151836-3 SAND ワードローブ ロッカー (3) ワイド (6) 開口部
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワードローブロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | すな |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | キックプルーフ |
開口部あたりのフック | 3つのプロング |
レガシー | 同梱 |
ロッカーの構成 | (3)広い、(6)開口部 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 34.25 " |
開口部の幅 | 12.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 45 " |
段 | ツー |
船の重量(kg) | 96.3 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | 組み立て済み/未組み立て | 色 | ロッカーの構成 | 開口部の数 | 開口部の深さ | 開口部の高さ | 開口部の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTK-121836-1MG | - | 組み立てられていません | グレー | (1)広い、(2)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥77,194 | 見積依頼
| |
DTK-121836-3MG | ビルトインロックまたは南京錠に対応 | 組み立てられていません | グレー | (3)広い、(6)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥187,063 | 見積依頼
| |
DTK-151836-1MG | - | 組み立てられていません | グレー | (1)広い、(2)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ¥84,405 | 見積依頼
| |
DTK-151836-3MG | - | 組み立てられていません | グレー | (3)広い、(6)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ¥216,847 | 見積依頼
| |
DTK-121836-1SD | - | 組み立てられていません | すな | (1)広い、(2)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥77,194 | 見積依頼
| |
DTK-121836-3SD | - | 組み立てられていません | すな | (3)広い、(6)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ¥187,063 | 見積依頼
| |
DTK-151836-1SD | - | 組み立てられていません | すな | (1)広い、(2)開口部 | - | 16.875 " | 34.25 " | 12.625 " | ¥84,405 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。