TENNSCO BX512 ドロワービン 11 x 5-1/2 x 4-9/16 インチ グレー
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
アイテム価格 | 引き出しビン |
色 | グレー |
材料 | 22ガリウム鋼 |
外の高さ | 4 9 / 16 " |
外側の長さ | 11 " |
外側の幅 | 5.5 " |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。