TENNSCO BU-484884PA バルクストレージラックアダー、パーティクルボードデッキ、48 x 48 x 84 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
深さ | 48 " |
高さ | 84 " |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 48 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキ材 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964896PA | パーチクルボード | 48 " | 96 " | 96 " | ¥176,802 | 見積依頼
| |
BU-964872PA | パティクルボード | 48 " | 72 " | 96 " | ¥146,586 | 見積依頼
| |
BU-9648120PA | パーチクルボード | 48 " | 120 " | 96 " | ¥203,402 | 見積依頼
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | ¥88,709 | 見積依頼
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | ¥117,145 | 見積依頼
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | ¥142,181 | 見積依頼
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | ¥96,745 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。