TENNSCO BU-964896PA アドオンバルクストレージラック 幅96インチ x 高さ96インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
棚あたりの容量 | 2150ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 48 " |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 96 " |
負荷容量 | 10,000ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 176.45 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキ材 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BU-964872PA | パティクルボード | 48 " | 72 " | 96 " | ¥164,704 | 見積依頼
| |
BU-9648120PA | パーチクルボード | 48 " | 120 " | 96 " | ¥203,402 | 見積依頼
| |
BU-482472PA | - | 24 " | 72 " | 48 " | ¥88,709 | 見積依頼
| |
BU-722472PA | - | 24 " | 72 " | 72 " | ¥117,145 | 見積依頼
| |
BU-962472PA | - | 24 " | 72 " | 96 " | ¥142,181 | 見積依頼
| |
BU-482484PA | - | 24 " | 84 " | 48 " | ¥96,745 | 見積依頼
| |
BU-722484PA | - | 24 " | 84 " | 72 " | ¥125,181 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。