TENNSCO BS6-121812-1MG ボックス ロッカー 組み立て済み 幅 12 インチ、奥行き 18 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
ハンドルタイプ | 南京錠ハスプ |
レガシー | 6" |
ロックタイプ | オプションのビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 |
ロッカーの構成 | (1)ワイド、(6)人 |
ロッカードアタイプ | ルーバー |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
開口部の深さ | 16.875 " |
開口部の高さ | 10.625 " |
開口部の幅 | 9.625 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 12 " |
段 | 6 |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 204.47 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックシステム | 組み立て済み/未組み立て | 色 | 開口部の深さ | 開口部の幅 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK5-121512-1MG | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | グレー | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | 見積依頼
| |
BK5-121512-3MG | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | グレー | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
BK6-121512-1MG | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | グレー | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ¥79,636 | 見積依頼
| |
BK6-121512-3MG | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | グレー | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 36 " | ¥194,841 | 見積依頼
| |
BK5-121512-1SD | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | すな | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 12 " | - | 見積依頼
| |
BK5-121512-3SD | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | すな | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 66 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
BK6-121512-1SD | 南京錠ハスプ | 組み立てられていません | すな | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 78 " | 12 " | ¥79,636 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。