アイテム価格 | 広域真空 |
エアーフロー | CFM 226 |
アンプ | 12.6 |
バッグタイプ | 紙素材 |
ブラシ速度 | 1800回転 |
容量 | 2.1ブッシェル |
クリーニングパス | 30 " |
フィルタの種類 | HEPA |
Handle | 人間工学的 |
高さ | 39.75 " |
高さ調整 | いいえ |
HP | 1 |
長さ | 36 " |
正味重量 | 95ポンド |
電源コードの長さ | 75ft。 |
騒音レベル | 70 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 109.86 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 8508110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。