入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状赤外線ヒーターアセンブリ |
アンプ | 5 |
高さ | 4.375 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | アウトドア |
kW | 1.2 |
長さ | 18 " |
装着タイプ | 位置決めボルトは、ヒーターハウジングの長さの両端から約2 "に調整可能です |
要素の数 | 1 |
相 | 1 |
電圧 | 240 |
出力 | 1200 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.76 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 高さ | 屋内/屋外 | kW | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | ¥82,054 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | ¥75,484 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | ¥82,955 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 3 | 36 " | 240 | 3000 | ¥106,364 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | ¥118,456 | |
TRH30024 | 7.5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 3.6 | 48 " | 480 | 3600 | ¥114,741 | |
TRH30026 | 20.83 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 5 | 60 " | 240 | 5000 | ¥135,959 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。