TEMPCO TRH30024 管状赤外線ヒーター アセンブリ 480v
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
アイテム価格 | 管状赤外線ヒーターアセンブリ |
アンプ | 7.5 |
高さ | 2 5 / 16 " |
住宅資材 | アルミニウム |
屋内/屋外 | 屋内 |
kW | 3.6 |
長さ | 48 " |
装着タイプ | 位置決めボルトは、ヒーターハウジングの長さの両端から約2 "に調整可能です |
要素の数 | 1 |
相 | 1 |
UPC | 094705139851 |
電圧 | 480 |
出力 | 3600 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 高さ | 屋内/屋外 | kW | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | ¥77,148 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | ¥73,157 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | ¥77,998 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 3 | 36 " | 240 | 3000 | ¥103,085 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | ¥111,377 | |
TRH30026 | 20.83 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 5 | 60 " | 240 | 5000 | ¥127,831 | 見積依頼
|
TRH30028 | 10.42 | 2 5 / 16 " | 屋内 | 5 | 60 " | 480 | 5000 | ¥129,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。