入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度制御コンソール |
アンプ | 4 /ゾーン |
制御モード | PID |
管理期間 | 1秒 |
深さ | 9" |
入力電圧 | 120 VAC |
長さ | 4.87 " |
出力 | SSR |
消費電力 | 24VA |
比例帯 | 18Fデフォルト |
センサータイプ | K |
スイッチ機能 | 有り |
温度。 範囲 | -328から2498 F |
タイプ | デジタル |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 3.57 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 入力電圧 | 消費電力 | センサータイプ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPC10007 | 8 | 120 VAC | 12VA | J | -184から1832 F | 5" | ¥209,395 | |
TPC10008 | 8 | 120 VAC | 12VA | K | -328から2498 F | 5" | ¥213,687 | |
TPC10009 | 8 | 120 VAC | 12VA | RTD | -346から1292 F | 5" | ¥209,578 | |
TPC10010 | 8 | 240 VAC | 12VA | J | -184から1832 F | 5" | ¥241,623 | |
TPC10011 | 8 | 240 VAC | 12VA | K | -328から2498 F | 5" | ¥224,982 | |
TPC10012 | 8 | 240 VAC | 12VA | RTD | -346から1292 F | 5" | ¥241,990 | |
TPC20009 | 4 /ゾーン | 120 VAC | 24VA | J | -184から1832 F | 8.25 " | ¥335,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。