定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TEMPCOTPC20009温度制御コンソールJ2ゾーン120v | AC9DZV 3FXH6

TEMPCO TPC20009 温度制御コンソール J 2 ゾーン 120v

在庫あり
アイテム:AC9DZV モデル:TPC20009相互参照:3FXH6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥335,146 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item温度制御コンソール
アンプ4 /ゾーン
制御モードPID
管理期間1秒
深さ9"
入力電圧120 VAC
長さ4.87 "
出力SSR
消費電力24VA
比例帯18Fデフォルト
センサータイプJ
スイッチ機能はい
温度。 範囲-184から1832 F
タイプデジタル
幅(Width)8.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.47
船高(cm)22.35
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)31.5
HSコード9032896025
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:オートチューン付きのPID、2つの制御ゾーン

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ入力電圧消費電力センサータイプ温度。 範囲幅(Width)価格
TEMPCOTPC10007温度制御コンソールJ1ゾーン120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184から1832 F5"¥209,395
TEMPCOTPC10008温度制御コンソールK1ゾーン120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328から2498 F5"¥213,687
TEMPCOTPC10009温度制御コンソールRtd1ゾーン120v | AC9DZQ 3FXH2 TPC100098120 VAC12VARTD-346から1292 F5"¥209,578
TEMPCOTPC10010温度制御コンソールJ1ゾーン240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184から1832 F5"¥241,623
TEMPCOTPC10011温度制御コンソールK1ゾーン240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328から2498 F5"¥224,982
TEMPCOTPC10012温度制御コンソールRtd1ゾーン240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VARTD-346から1292 F5"¥241,990
TEMPCOTPC20010温度制御コンソールK2ゾーン120v | AC9DZW 3FXH7 TPC200104 /ゾーン120 VAC24VAK-328から2498 F8.25 "¥335,146

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TEMPCO TPC20009 温度制御コンソール J 2 ゾーン 120v
¥335,146 /単価