入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティ熱電対 |
構造 | アルミヘッド付きケース付きパイプ保護 |
エラー精度(%) | + / - 0.75 |
絶縁 | セラミック |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 1 / 2 NPT |
プローブ長 | 18 " |
シースサイズ(インチ) | 0.840 |
温度制限(Deg。F) | 1200 |
熱電対要素 | 14 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 絶縁 | アイテム価格 | リード長 | 材料 | プローブ長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA00802 | 金属絶縁ケーブル | 酸化マグネシウム | 汎用熱電対 | - | 304ステンレススチール | 12 " | J | ¥9,738 | ||
MTA00803 | 金属絶縁ケーブル | 酸化マグネシウム | 汎用熱電対 | - | 304ステンレススチール | 18 " | J | ¥11,020 | ||
MTA00804 | 金属絶縁ケーブル | 酸化マグネシウム | 汎用熱電対 | - | インコネル600 | 12 " | K | ¥13,508 | ||
MTA00805 | 金属絶縁ケーブル | 酸化マグネシウム | 汎用熱電対 | - | インコネル600 | 18 " | K | ¥16,139 | ||
RTD00361 | - | PTFEジャケット | RTDプローブ | 6ft。 | 316ステンレススチール | 6" | 100オーム | ¥7,813 | ||
TCP10220 | - | ステンレス鋼の編組が付いているガラス繊維 | スプリング調整可能な熱電対 | 48 " | 304ステンレススチール | 6.5 " | J | ¥6,967 | ||
TCP10221 | - | ステンレス鋼の編組が付いているガラス繊維 | スプリング調整可能な熱電対 | 72 " | 304ステンレススチール | 6.5 " | J | ¥8,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。