入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | RTDプローブ |
構造 | PTFE絶縁延長ワイヤを備えたMgO絶縁プローブ |
エラー精度(%) | @ 0 C +/- 0.12 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 0.3 @ 0 |
絶縁 | 酸化マグネシウム |
リード長 | 72 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
プローブ長 | 6" |
シースサイズ(インチ) | 0.188 |
温度制限(Deg。F) | 1200 |
熱電対要素 | 100オームDINRTD |
タイプ | 100オーム |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 絶縁 | リード長 | プローブ長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTD00576 | PTFE絶縁電線付き316SSシース | PTFE | 96 " | 12 " | 100オーム | ¥9,356 | ||
RTD00602 | PTFE絶縁延長ワイヤを備えたMgO絶縁プローブ | 酸化マグネシウム | 72 " | 12 " | 100オーム | ¥18,723 | ||
RTD00603 | PTFE絶縁延長ワイヤを備えたMgO絶縁プローブ | 酸化マグネシウム | 72 " | 18 " | 100オーム | ¥23,092 | ||
RTD00610 | PTFE絶縁の316SSシース | PTFE | - | 12 " | 100オーム | ¥18,449 | ||
RTD00612 | PTFE絶縁の316SSシース | PTFE | - | 24 " | 100オーム | ¥19,902 | ||
RTD00702 | 標準チューブ&ワイヤーPTFE絶縁構造 | PTFE | - | 6" | 100オーム | ¥19,762 | ||
RTD00703 | 標準チューブ&ワイヤーPTFE絶縁構造 | PTFE | - | 12 " | 100オーム | ¥21,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。