入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対プローブ |
構造 | PTFE絶縁リード線を備えたMgO絶縁プローブ |
エラー精度(%) | (293 ℃以上) +/-0.75 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 2.2未満 |
絶縁 | 酸化マグネシウム |
リード長 | 48 " |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
プラグまたはコネクタタイプ | 裸線 |
プローブ長 | 6" |
シースサイズ(インチ) | 0.062 |
温度制限(Deg。F) | 1400 |
熱電対要素 | 24 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9032900000 |
モデル | 構造 | 絶縁 | リード長 | 材料 | プローブ長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTW00179 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 12 " | J | ¥6,049 | |
TTW00180 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 36 " | 304ステンレススチール | 3" | K | ¥4,885 | |
TTW00181 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 6" | K | ¥6,993 | |
TTW00182 | 3/16 "直径304SSプローブ、グラスファイバー断熱材付き、取り付け用の圧縮フィッティング付きで使用可能 | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 12 " | K | ¥8,308 | |
TCP60089 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥10,280 | |
TCP60090 | マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8" | グラスファイバー | 96 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥12,161 | |
TCP60091 | マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8" | グラスファイバー | 120 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥14,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。