入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対プローブ |
エラー精度(%) | (293 C以上)+/- 0.75 |
エラー精度(Deg。C) | +/- 2.2未満 |
絶縁 | 酸化マグネシウム |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
プラグまたはコネクタタイプ | 標準プラグ |
プローブ長 | 24 " |
シースサイズ(インチ) | 0.188 |
温度制限(Deg。F) | 1300 |
熱電対要素 | 21 AWG |
熱電対タイプ | J |
タイプ | J |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 78.49 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | 絶縁 | リード長 | 材料 | プローブ長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTW00179 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 12 " | J | ¥6,049 | |
TTW00180 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 36 " | 304ステンレススチール | 3" | K | ¥4,885 | |
TTW00181 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 6" | K | ¥6,993 | |
TTW00182 | 3/16 "直径304SSプローブ、グラスファイバー断熱材付き、取り付け用の圧縮フィッティング付きで使用可能 | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 12 " | K | ¥8,308 | |
TCP60089 | 3/16 "直径はマウントへの圧縮継手で使用できます | グラスファイバー | 72 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥10,280 | |
TCP60090 | マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8" | グラスファイバー | 96 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥12,161 | |
TCP60091 | マウントに3/16 "NPT真ちゅう圧縮フィッティングを備えた直径1/8" | グラスファイバー | 120 " | 304ステンレススチール | 4" | J | ¥14,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。