入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁チャンネルストリップヒーター |
要素の幅 | 1-1 / 2」 |
材料 | マイカ |
最大シース温度 | 900度F |
取付寸法 | 11.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 10-32 |
シース素材 | 防錆コーティング鋼 |
ターミナル | 一方の端でタンデム |
電圧 | 120V |
ワット密度 | 28W / sq。 に。 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH02258 | 3.375 " | 4" | 120V | 30W / sq。 に。 | 75 | ¥13,307 | |
MSH02259 | 3.375 " | 4" | 240V | 30W / sq。 に。 | 75 | ¥8,198 | |
MSH02260 | 5.375 " | 6" | 120V | 23W / sq。 に。 | 100 | ¥13,177 | |
MSH02261 | 5.375 " | 6" | 240V | 23W / sq。 に。 | 100 | ¥8,038 | |
MSH02262 | 7.375 " | 8" | 120V | 22W / sq。 に。 | 150 | ¥10,299 | |
MSH02263 | 7.375 " | 8" | 240V | 22W / sq。 に。 | 150 | ¥12,858 | |
MSH02264 | 9.375 " | 10 " | 120V | 23W / sq。 に。 | 200 | ¥10,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。