入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温リード線 |
ケーブルタイプ | PTFE |
導体材料 | 銀メッキ銅 |
絶縁 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 |
ジャケットカラー | レッド |
ジャケットタイプ | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 |
最大アンペア | 9.6周囲温度104F / 40 C |
マックス。 温度 | 392 F |
公称外径 | 0.056 " |
スプール長 | 250ft。 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 250 |
ストランジング | 19 x 34 |
電圧 | 300 |
針金ゲージ | 22 AWG |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。