入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カートリッジヒーター |
直径 | 3 / 8 " |
リード長 | 10 " |
長さ | 3.5 " |
最大温度能力 | 1200度F |
精密シース径許容範囲 | +/- 0.002 " |
シース素材 | 304ステンレススチール |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 34W / sq。 に。 |
出力 | 120 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。