入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 3 / 8 " |
リード長 | 12 " |
長さ | 6" |
最大温度能力 | 1400度F |
精密シース径許容範囲 | +/- 0.002 " |
シース素材 | 321ステンレススチール |
UPC | 094706338130 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 79W / sq。 に。 |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC20554 | 1 / 4 " | 1" | 204W / sq。 に。 | 80 | ¥7,720 | |
HDC20468 | 1 / 4 " | 1" | 255W / sq。 に。 | 100 | ¥8,200 | |
HDC20530 | 1 / 4 " | 1.25 " | 58W / sq。 に。 | 40 | ¥8,189 | |
HDC20531 | 1 / 4 " | 1.5 " | 127W / sq。 に。 | 100 | ¥8,291 | |
HDC20532 | 1 / 4 " | 1.5 " | 191W / sq。 に。 | 150 | ¥8,234 | |
HDC20533 | 1 / 4 " | 2" | 68W / sq。 に。 | 80 | ¥8,126 | |
HDC20534 | 1 / 4 " | 2" | 85W / sq。 に。 | 100 | ¥8,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。