入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スエージドカートリッジヒーター |
直径 | 5 / 8 " |
リード長 | 10 " |
長さ | 6" |
最大温度能力 | 1400度F |
精密シース径許容範囲 | +/- 0.002 " |
シース素材 | 321ステンレススチール |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 93W / sq。 に。 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDC19112 | 1 / 8 " | 2" | 87W / sq。 に。 | 50 | ¥10,501 | |
HDC19113 | 1 / 8 " | 2" | 175W / sq。 に。 | 100 | ¥10,540 | |
HDC00004 | 1 / 4 " | 1" | 255W / sq。 に。 | 100 | ¥6,028 | |
HDC00019 | 1 / 4 " | 1.5 " | 191W / sq。 に。 | 150 | ¥6,077 | |
HDC00023 | 1 / 4 " | 1.5 " | 255W / sq。 に。 | 200 | ¥5,828 | |
HDC00046 | 1 / 4 " | 2.5 " | 159W / sq。 に。 | 250 | ¥5,933 | |
HDC00060 | 1 / 4 " | 3" | 153W / sq。 に。 | 300 | ¥6,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。