入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状エンクロージャヒーター |
高さ | 3.625 " |
長さ | 8.375 " |
相 | 1 |
サーモスタット | 30〜150度F |
電圧 | 120 |
出力 | 500 |
幅(Width) | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。