入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコーンゴムエンクロージャヒーター |
高さ | 1 / 2 " |
長さ | 10 " |
取付寸法 | 7" |
取り付け穴OC | 長方形5 / 32x 1/4 " |
相 | 1 |
サーモスタット | 華氏140度を開き、華氏110度を閉じます |
電圧 | 120 |
出力 | 250 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。