入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィン付きストリップヒーター |
要素の幅 | 1-1 / 2」 |
フィン全体の高さx幅 | 1-3 / 8 x 2 " |
材料 | ニッケルメッキ鋼 |
最大シース温度 | 1200度F |
取付寸法 | 18.5 " |
装着タイプ | 表面実装 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 10-32 |
シース素材 | シームレス304ステンレス鋼 |
ターミナル | 両端 |
電圧 | 240V |
ワット密度 | 36W / sq。 に。 |
出力 | 1700 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 取付寸法 | 全体の長さ(Overall Length) | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSF00531 | 24.5 " | 25.5 " | 22W / sq。 に。 | 1500 | ¥28,262 | |
CSF00165 | 24.5 " | 25.5 " | 35W / sq。 に。 | 2400 | ¥29,167 | |
CSF00167 | 25.75 " | 26.75 " | 34W / sq。 に。 | 2500 | ¥30,368 | |
CSF00532 | 29.5 " | 30.5 " | 21W / sq。 に。 | 1800 | ¥33,881 | |
CSF00533 | 32.5 " | 33.5 " | 21W / sq。 に。 | 2100 | ¥37,839 | |
CSF00178 | 32.5 " | 33.5 " | 32W / sq。 に。 | 3150 | ¥36,734 | |
CSF00217 | 41.5 " | 42.5 " | 31W / sq。 に。 | 4150 | ¥53,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。