入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 6.56ft。 |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | M12 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
終了2ピン数 | 0 |
IP評価 | 65,67 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 3A |
最大電圧 | 250VAC / 300VDC |
指揮者の数 | 4 |
温度。 範囲 | -25度から80度C |
UPC | 785901457268 |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 15.47 |
船幅(cm) | 18.47 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 最大電圧 | ケーブル長 | 終了1ピン数 | 指揮者の数 | 温度。 範囲 | ワイヤーサイズ | 終了2ピン数 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 3 | 3 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥5,860 | ||
XZCP0941L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥4,443 | ||
XZCP1041L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥5,202 | ||
XZCP1141L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥4,891 | ||
XZCP1164L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 5 | 5 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥7,694 | ||
XZCP1241L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥4,638 | ||
XZCP1541L2 | 250VAC / 300VDC | 6.56ft。 | 4 | 4 | -25度から80度C | 18 AWG | - | 65,67 | ¥6,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。