入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
ケーブル長 | 16.4ft。 |
終了1ピン数 | 4 |
エンド1スレッド | M8 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
終了2ピン数 | 0 |
IP評価 | 65,67 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PUR |
最大アンペア | 3A |
最大電圧 | 250VAC / 300VDC |
指揮者の数 | 4 |
温度。 範囲 | -25度から80度C |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 17.96 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 終了1ピン数 | 終了2ピン数 | ワイヤーサイズ | IP評価 | ジャケットカラー | ジャケット素材 | 最大アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZCPV1965L5 | -25度から80度C | 3 | - | 18 AWG | 65,67 | イエロー | PVC | 4A | ¥8,021 | ||
XZCP1041L5 | -25度から80度C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | ブラック | PUR | 3A | ¥6,479 | ||
XZCP1141L5 | -25度から80度C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | ブラック | PUR | 3A | ¥5,935 | ||
XZCP1164L5 | -25度から80度C | 5 | - | 18 AWG | 65,67 | ブラック | PUR | 3A | ¥10,807 | ||
XZCP1241L5 | -25度から80度C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | ブラック | PUR | 3A | ¥6,192 | ||
XZCPV0941L5 | -25度から80度C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | グレー | PVC | 3A | ¥4,927 | ||
XZCPV1041L5 | -25度から80度C | 4 | - | 18 AWG | 65,67 | グレー | PVC | 3A | ¥4,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。