入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 3A @ 240 VAC |
ケースの材質 | ザマク |
お問合せフォーム | 2NC / 2NO |
DCコンタクトレーティング | 0.27A @ 250VDC |
深さ | 4.13 " |
インジケータ | AC24/120V LED |
IP評価 | 65 |
長さ | 9" |
最大ケーブルスパン | 165のフィート |
最小電流 | 適用されない |
取り付けスタイル | シングルエンド |
NEMA評価 | 1、4、12 |
操作力 | 適用されない |
リセット | プッシュボタン |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | シングルケーブル |
熱電流 | 10A |
UPC | 785901401063 |
幅(Width) | 9.02 " |
配線エントリ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | インジケータ | アイテム価格 | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XY2CE4A010H7 | 1NC / 1NO | なし | 緊急ケーブルプルスイッチ | 一瞬 | ¥101,815 | ||
XY2CE3A010H7 | 1NC / 1NO | なし | 緊急ケーブルプルスイッチ | 一瞬 | ¥102,646 | ||
XY2CE2A196H7 | 2NC / 2NO | AC24/120V LED | 緊急ケーブルプルスイッチ | 維持 | ¥103,489 | ||
XY2CZ404 | - | - | アクセサリー | - | ¥5,531 | ||
XY2CZ402 | - | - | アクセサリー | - | ¥5,748 | ||
XY2CH13250 | - | - | ケーブルプルスイッチ | - | ¥90,025 | ||
XY2CH13170H7 | - | - | ケーブルプルスイッチ | - | ¥89,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。