入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | PBT |
回路タイプ | NPN / PNP |
深さ | 3.44 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
IP評価 | 65、67 |
長さ | 5" |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 131のフィート |
NEMA評価 | IP67 |
動作周波数 | 250 Hz |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 選択可能なライトまたはダークオン |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
反応時間 | 25.0ミリ秒。 |
センシング方法 | ビームを通して、拡散背景抑制、偏光再帰反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 1.18 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8541408000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 電気的接続 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XUX0AKSAM12 | 3.43 " | M12コネクタ | 4.49 " | 1.2 " | ¥56,032 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。