入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | 2ワイヤー |
深さ | 40 mm |
検出距離 | 15.0 mm |
電気的接続 | スクリュークランプ端子 |
IP評価 | 65、67、69K |
長さ | 117 mm |
最大現在の負荷 | 300 / 200mA |
動作周波数 | 300 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO / NC |
電源要件 | 24〜240 VAC / DC |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 785901093626 |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 動作周波数 | ケースの材質 | 回路タイプ | 電源要件 | シールド/非シールド | 幅(Width) | 深さ | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7D1A1PAM12 | 100 Hz | プラスチック | PNP | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 80 mm | 26 mm | 4ピンM12オスコネクタ | ¥46,883 | ||
XS7E1A1DAL2 | 1000 Hz | プラスチック | 2ワイヤー | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 26 mm | 13 mm | 2mケーブル | ¥30,534 | ||
XS8C1A1MAL2 | 1000 Hz | プラスチック | 2ワイヤー | 24〜240 VAC / DC | 遮蔽された | 40 mm | 15 mm | 2mケーブル | ¥41,671 | ||
XS8D1A1MAL2 | 150 Hz | プラスチック | 2ワイヤー | 24〜240 VAC / DC | 遮蔽された | 80 mm | 26 mm | 2mケーブル | ¥63,807 | ||
XS9C111A2L2 | 1000 Hz | プラスチック | 2ワイヤー | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 40 mm | 15 mm | 2mケーブル | ¥56,227 | ||
XS7C4A1DPG13 | 300 Hz | PBT | 2ワイヤー | 12から48 VDCへ | 遮蔽された | 40 mm | 117 mm | PG13、ネジ留め式端子 | ¥50,220 | ||
XS7C4A1MPG13 | 300 Hz | PBT | 2ワイヤー | 24〜240 VAC / DC | 遮蔽された | 40 mm | 117 mm | PG13、ネジ留め式端子 | ¥54,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。