定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TELEMECANIQUE SENSORS XS230AANAM12 近接センサー 誘導型 22mm NPN NO | AG9FTQ 1EWY7

TELEMECANIQUE SENSORS XS230AANAM12 近接センサー 誘導型 22mm NPN NO

在庫あり
アイテム:AG9FTQ モデル:XS230AANAM12相互参照:1EWY7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,380 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item円筒形近接センサー
基本素材プラスチック
ケースの材質プラスチック
回路タイプ3線式NPN
検出距離22.0 mm
電気的接続4ピンM12コネクタ
IP評価67、69K
長さ41 mm
最大現在の負荷200mA
NEMA評価4X
動作周波数500 Hz
動作温度 範囲-13度から185度F
出力モードNO
電源要件12から24 VDCへ
センシング方法帰納的
センサー径30.0 mm
シールド/非シールドシールドなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)4.32
原産国FR

商品の詳細:

  • 特別な機能:黄色のLED出力表示、逆極性、過負荷および短絡保護

製品バリエーション

プロダクトモデル動作温度 範囲基本素材ケースの材質電源要件シールド/非シールド回路タイプ電気的接続IP評価価格
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLNAL2近接センサー誘導8mmNPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式NPN2mケーブル67¥16,014
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLNAM12近接センサー誘導1.5mmNPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式NPN4ピンM12コネクタ67¥18,000
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLPAL2近接センサー誘導8mmPNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式PNP2mケーブル67¥16,519
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLPAL5近接センサー誘導8mmPNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式PNP5mケーブル67¥16,713
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLPAM12近接センサー誘導8mmPNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式PNP4ピンM12コネクタ67¥16,511
TELEMECANIQUEセンサーXS108BLPAM8近接センサー誘導8mmPNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式PNP3ピンM8コネクタ67¥15,096
TELEMECANIQUEセンサーXS112BLNAL2近接センサー誘導12mmNPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13度から158度F金属ニッケルメッキ真鍮12から24 VDCへ遮蔽された3線式NPN2mケーブル67¥14,887

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TELEMECANIQUE SENSORS XS230AANAM12 近接センサー 誘導型 22mm NPN NO
¥29,380 /単価