入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
回路タイプ | 3線式NPN |
検出距離 | 5.0 mm |
電気的接続 | 4ピンM12コネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 41 mm |
最大現在の負荷 | 100mA |
NEMA評価 | 4X |
動作周波数 | 2000 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 12から24 VDCへ |
センシング方法 | 帰納的 |
センサー径 | 18.0 mm |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.32 |
原産国 | ID |
モデル | 動作温度 範囲 | 基本素材 | ケースの材質 | 電源要件 | シールド/非シールド | 回路タイプ | 電気的接続 | IP評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS108BLNAL2 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式NPN | 2mケーブル | 67 | ¥16,796 | |
XS108BLNAM12 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式NPN | 4ピンM12コネクタ | 67 | ¥16,774 | |
XS108BLPAL2 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式PNP | 2mケーブル | 67 | ¥16,628 | |
XS108BLPAL5 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式PNP | 5mケーブル | 67 | ¥16,526 | |
XS108BLPAM12 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式PNP | 4ピンM12コネクタ | 67 | ¥16,194 | |
XS108BLPAM8 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式PNP | 3ピンM8コネクタ | 67 | ¥14,237 | |
XS112BLNAL2 | -13度から158度F | 金属 | ニッケルメッキ真鍮 | 12から24 VDCへ | 遮蔽された | 3線式NPN | 2mケーブル | 67 | ¥14,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。