入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
アクチュエータの深さ | 0.28 " |
アクチュエータの高さ | 2.01 " |
アクチュエータ幅 | 0.63 " |
ボディ材質 | プラスチック |
ケーブル長 | 6.6ft。 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC |
DCコンタクトレーティング | 100mA @ 24V |
IP評価 | 66、67 |
オフセンシング距離 | 0.59 " |
検出距離について | 0.2 " |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
スイッチの深さ | 0.28 " |
スイッチの高さ | 2.01 " |
スイッチ幅 | 0.63 " |
終了タイプ | M12コネクタ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | アクチュエータの深さ | アクチュエータの高さ | アクチュエータ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XCSDMC5902 | 1.26 " | 3.94 " | 1.34 " | ¥29,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。