入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.74 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 3 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO/1NC、フォーム C |
深さ | 0.63 " |
電気的接続 | M12ピンコネクタ |
高さ | 1.97 " |
IP評価 | 68 |
ムーブメント | 水平、一方向 |
NEMA評価 | 1、2、4、6、6P、12、13 |
操作力 | 0.6ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.35 " |
ローラー素材 | 熱可塑性プラスチック |
ローラー幅 | 0.47 " |
旅行 | 1.18 " |
UPC | 33891102215106 |
定格電圧 | 240AC / 250DC |
幅(Width) | 1.18 " |
配線エントリ | M12コネクタ、4ピン |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | ローラー幅 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | 旅行 | アーム素材 | ムーブメント | 操作力 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD2102M12 | 0.14 " | 0.8 " | プランジャー | 0.31 " | 金属 | 水平な | 1.6ポンド | 0.46 " | ¥33,679 | ||
XCMD2106M12 | - | 5.19 " | ウォブルスティック | 90度 | 鋼 | 任意の方向 | 0.9インチポンド | - | ¥37,737 | ||
XCMD2110M12 | - | 0.39 " | プランジャー | 0.2 " | 金属 | 垂直 | 1.9ポンド | - | ¥27,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。