入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.3 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | プラスチック |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 1.18 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.56 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、6、12、13 |
操作力 | 0.9インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | 熱可塑性プラスチック |
ローラー幅 | 0.22 " |
旅行 | 90度 |
定格電圧 | 240AC / 250DC |
幅(Width) | 1.22 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 電気的接続 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 高さ | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCKP2102N12 | ネジ端子 | 0.8 " | トップ | 2.56 " | 67 | 水平な | 1、2、4、6、12、13 | 1.6ポンド | ¥22,104 | ||
XCKP2106N12 | ネジ端子 | 5.19 " | トップ | 2.56 " | 67 | 任意の方向 | 1、2、4、6、12、13 | 0.9インチポンド | ¥24,647 | ||
XCKP2110N12 | ネジ端子 | 0.39 " | トップ | 2.56 " | 67 | 垂直 | 1、2、4、6、12、13 | 1.9ポンド | ¥17,257 | ||
XCKP2121N12 | ネジ端子 | 0.8 " | トップ | 2.56 " | 67 | 水平、一方向 | 1、2、4、6、12、13 | 1.3ポンド | ¥23,591 | ||
XCKP2127N12 | ネジ端子 | 0.87 " | トップ | 2.56 " | 67 | 垂直、一方向 | 1、2、4、6、12、13 | 1.3ポンド | ¥23,249 | ||
XCKP2145N12 | ネジ端子 | "1.3へ" 3.29 | 2.56 " | 67 | CW / CCW | 1、2、4、6、12、13 | 0.9インチポンド | ¥25,999 | |||
XCKT2102N12 | ネジ端子 | 0.8 " | トップ | 2" | 67 | 水平な | 1、2、4、6、12、13 | 1.6ポンド | ¥30,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。