入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.3 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 4 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | 亜鉛 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
深さ | 1.18 " |
高さ | 2.56 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、2、4、6、12、13 |
操作力 | 0.9インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | 熱可塑性プラスチック |
ローラー幅 | 0.22 " |
旅行 | 90度 |
UPC | 33891102009668 |
定格電圧 | 240AC / 250DC |
幅(Width) | 1.22 " |
配線エントリ | M12コネクタ、5ピン |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509055 |
プロダクト | モデル | 高さ | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | ローラー径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCMD2102L2 | 1.97 " | 0.8 " | トップ | 68 | 水平な | 1、2、4、6、6P、12、13 | 1.6ポンド | 0.46 " | ¥27,059 | ||
XCMD2106L1 | 1.97 " | 5.19 " | トップ | 68 | 任意の方向 | 1、2、4、6、6P、12、13 | 0.9インチポンド | - | ¥24,227 | ||
XCMD2110L5 | 1.97 " | 0.39 " | トップ | 68 | 垂直 | 1、2、4、6、6P、12、13 | 1.9ポンド | - | ¥32,816 | ||
XCKD2127M12 | 2.56 " | 0.87 " | トップ | 67 | 垂直、一方向 | 1、2、4、6、12、13 | 1.3ポンド | 0.55 " | ¥38,324 | ||
XCMD2101L1 | 1.97 " | - | 68 | CW / CCW | 1、2、4、6、6P、12、13 | 0.9インチポンド | - | ¥20,750 | |||
XCMD2110L2 | 1.97 " | 0.39 " | トップ | 68 | 垂直 | 1、2、4、6、6P、12、13 | 1.9ポンド | - | ¥20,434 | ||
XCKD2121N12 | 2.56 " | 0.8 " | トップ | 67 | 水平、一方向 | 1、2、4、6、12、13 | 1.3ポンド | 0.55 " | ¥30,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。