アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントサイズ | テクスト3 |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | グレイスペックス |
頭の角度 | 90度 |
ヘッドカラー | グレー |
頭径 | 0.563 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 2.5 " |
材料 | C1022スチール |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-14 |
タイプ | 帝国 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7318140000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。