アイテム価格 | セルフドリルねじ |
ドリルポイントサイズ | テクスト1 |
ドライブの種類 | 内部六角 |
ドライバーサイズ | 5 / 16 ' |
終了 | 気候 |
頭の角度 | 90度 |
ヘッドカラー | グレー |
頭径 | 0.415 " |
頭の高さ | 0.19 " |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 0.313 " |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | C1022スチール |
測定システム | インチ |
番手 | #10-16 |
タイプ | 帝国 |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7318140000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。