入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップホルダー |
容量 | 0.0200 "0.250" |
コレットシリーズ | ER11 |
直径 | 0.63 " |
寸法タイプ | ストレート |
材料 | 鋼 |
投影 | 1.043 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 16.05 |
船幅(cm) | 3.3 |
原産国 | TW |
モデル | 容量 | コレットシリーズ | 直径 | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04894 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.1 " | 1.574 " | ¥43,464 | |
04896 | 0.0200 "0.406" | ER16 | 0.87 " | 0.984 " | ¥34,376 | |
04897 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.1 " | 1.102 " | ¥38,162 | |
21480/INC1 | - | - | - | - | ¥39,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。