定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TECHLITE 断熱材 0879-0050IP100-PF-0920-01 パイプ断熱材 内径 7/8 インチ、長さ 4 フィート ホワイト | AD8ZDQ 4NPC8

TECHLITE INSULATION 0879-0050IP100-PF-0920-01 パイプ断熱材 内径 7/8 インチ、長さ 4 フィート、白

在庫あり
アイテム:AD8ZDQ Model: 0879-0050IP100-PF-0920-01相互参照:4NPC8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,618 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプ絶縁
約「R」値6.57
約「R」ファクター6.57
ホワイト
鉄パイプサイズ用1 / 2 "
チューブ外径用7 / 8 "
断熱材の公称ID7 / 8 "
絶縁タイプセルフシールラップでヒンジ付き
長さ4ft。
材料メラミンフォーム
温度。 範囲-40度から350度F
壁の厚さ1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)127.51
船幅(cm)7.62
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル約「R」ファクター断熱材の公称ID絶縁タイプ価格
TECHLITE INSULATION0079-0050IP100-PF-0000-00パイプ断熱材7/8インチID4フィート長さ灰色| AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57ライトグレー7 / 8 "ヒンジ結合¥9,704
TECHLITE INSULATION0079-0075IP100-PF-0000-00パイプ断熱材1-1 / 8インチx4フィート長さ灰色| AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18ライトグレー1.125 "セルフシールラップでヒンジ付き¥11,846
TECHLITE INSULATION0079-0100IP100-PF-0000-00パイプ断熱材1-3 / 8インチx4フィート長さ灰色| AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82ライトグレー1.375 "セルフシールラップでヒンジ付き¥12,637
TECHLITE INSULATION0079-0125IP100-PF-0000-00パイプ断熱材1-5 / 8インチx4フィート長さ灰色| AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53ライトグレー1.625 "セルフシールラップでヒンジ付き¥12,329
TECHLITE INSULATION0079-0150IP100-PF-0000-00パイプ断熱材1-7 / 8インチx4フィート長さ灰色| AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37ライトグレー1.875 "セルフシールラップでヒンジ付き¥13,997
TECHLITE INSULATION0079-0200IP100-PF-0000-00パイプ断熱材2-3 / 8インチx4フィート長さ灰色| AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12ライトグレー2.375 "セルフシールラップでヒンジ付き¥13,988
TECHLITE INSULATION0079-0250IP100-PF-0000-00パイプ断熱材3インチID4フィート長さ灰色| AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91ライトグレー3"ヒンジ結合¥18,829

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TECHLITE INSULATION 0879-0050IP100-PF-0920-01 パイプ断熱材 内径 7/8 インチ、長さ 4 フィート、白
¥15,618 /単価