入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 1〜1.5 |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | ナイロン |
温度。 範囲 | -49〜302度F |
タイプ | 1 1/4 インチ フラット フィラメント編組 |
壁の厚さ | 0.046 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5806322000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
NHN0.50BK10 | 0.500 " | 10ft。 | 1/2 インチ フラット フィラメント編組 | ¥3,510 | |
NHN0.75BK50 | 0.750 " | 50ft。 | 3/4 インチ フラット フィラメント編組 | ¥21,891 | |
NHN1.00BK10 | 1" | 10ft。 | 1 インチ フラット フィラメント編組 | ¥5,257 | |
NHN1.75BK25 | 1.75 " | 25ft。 | 1 3/4 インチ フラット フィラメント編組 | ¥19,832 | |
NHN2.00BK5 | 2" | 5ft。 | 2 インチ フラット フィラメント編組 | ¥5,093 | |
NHN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft。 | 1 1/4 インチ フラット フィラメント編組 | ¥30,019 | |
NHN0.50BK100 | 0.500 " | 100ft。 | 1/2 インチ フラット フィラメント編組 | ¥32,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。