入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.118 " |
縮小前のID | 0.236 " |
長さ | 200ft。 |
材料 | ポリオレフィン |
最大電圧 | 500V |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 194度F |
温度。 範囲 | -67から275 F |
収縮後の肉厚 | 0.01 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
幅(Width) | 1 / 4 " |
ワイヤー範囲 | "0.13へ" 0.24 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | JP |
モデル | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 幅(Width) | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2N0.38BK | 0.177 " | 0.354 " | 200ft。 | 3 / 8 " | "0.19へ" 0.35 | ¥15,021 | |
H2N0.50BK | 0.255 " | 0.511 " | 200ft。 | 1 / 2 " | "0.25へ" 0.51 | ¥17,771 | |
H2N1.00BK | 0.472 " | 0.984 " | 100ft。 | 1" | "0.50へ" 0.98 | ¥17,960 | |
H2N2.00BK | 0.984 " | 1.968 " | 100ft。 | 2" | "1.00へ" 1.97 | ¥44,091 | |
H2N0.13BK | 0.059 " | 0.118 " | 500ft。 | 1 / 8 " | "0.06へ" 0.12 | ¥21,898 | |
H2N0.75BK | 0.236 " | 0.708 " | 100ft。 | 3 / 4 " | "0.37へ" 0.71 | ¥12,390 | |
H2N1.50BK | 0.787 " | 1.574 " | 100ft。 | 1.5 " | "0.75へ" 1.50 | ¥33,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。