入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Techflex(TM)スリーブ |
クロージャタイプ | 閉鎖なし |
色 | ブラック |
直径範囲(インチ) | 0.25〜0.75 |
内部径 | 0.500 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -103〜257度F |
タイプ | 1/2 インチ難燃性拡張可能編組 |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRN0.25TB100 | 0.250 " | 100ft。 | 1/4 インチ難燃性拡張可能編組 | 0.025 " | ¥5,797 | |
FRN0.38TB50 | 0.375 " | 50ft。 | 3/8 インチ難燃性拡張可能編組 | 0.025 " | ¥6,013 | |
FRN0.75TB50 | 0.750 " | 50ft。 | 3/4 インチ難燃性拡張可能編組 | 0.025 " | ¥11,054 | |
FRN1.25TB50 | 1.25 " | 50ft。 | 1-1/4 インチ難燃性拡張可能編組 | 0.025 " | ¥15,714 | |
FRN1.75TB50 | 1.75 " | 50ft。 | 1-3/4 インチ難燃性拡張可能編組 | 0.025 " | ¥25,861 | |
CCP0.25BK | 0.250 " | 100ft。 | 1/4 "ノンフライ拡張可能編組 | 0.024 " | ¥8,561 | |
CCP0.38BK | 0.375 " | 50ft。 | 3/8 "ノンフライ拡張可能編組 | 0.024 " | ¥6,664 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。