定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TECHFLEX F6N0.13BK スリーブ 1/8 インチ セルフラップ編組 400 フィート | AC3CTM 2RMG6

TECHFLEX F6N0.13BK スリーブ 1/8 インチ セルフラップ編組 400 フィート

在庫あり
アイテム: AC3CTM モデル:F6N0.13BK相互参照:2RMG6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥32,187 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスリーブ
クロージャタイプセルフラップ
ブラック
直径範囲(インチ)0.06〜0.13
内部径0.125 "
長さ400ft。
材料ポリエチレン
温度。 範囲-49〜302度F
タイプ1/8 "セルフラップ編組
壁の厚さ0.025 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.13
船高(cm)16.76
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)30.48
HSコード5808107000
原産国MX

商品の詳細:

  • 特別な機能:汎用

製品バリエーション

プロダクトモデルクロージャタイプ内部径長さ温度。 範囲タイプ壁の厚さ価格
TECHFLEXPTN0.13BK500スリーブ1/8インチ拡張可能編組500フィート| AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500閉鎖なし0.125 "500ft。-103〜257度F1/8 "拡張可能な編組0.025 "¥19,131
TECHFLEX PTN0.13BK100 スリーブ 1/8 インチ拡張可能編組 100 フィート | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100閉鎖なし0.125 "100ft。-103〜257度F1/8 "拡張可能な編組0.025 "¥4,713
TECHFLEXPTN0.25BK10スリーブ1/4インチ拡張可能編組10フィート| AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10閉鎖なし0.250 "10ft。-103〜257度F1/4 "拡張可能な編組0.025 "¥903
TECHFLEXPTN0.50BK10スリーブ1/2インチ拡張可能編組10フィート| AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10閉鎖なし0.500 "10ft。-103〜257度F1/2 "拡張可能な編組0.025 "¥1,572
TECHFLEXPTN1.25BK10スリーブ1/1インチ拡張可能4フィート| AC10CLF 3RLL2 PTN1.25BK10閉鎖なし1.25 "10ft。-103〜257度F1 1/4 "拡張可能な編組0.025 "¥2,741
TECHFLEXPTN1.50BK50スリーブ1/1インチ拡張可能2フィート| AC50CLG 3RLL2 PTN1.50BK50閉鎖なし1.500 "50ft。-103〜257度F1 1/2 "拡張可能な編組0.025 "¥14,197
TECHFLEXPTN1.75BK200スリーブ1/3インチ拡張可能4フィート| AC200CLH 3RLL2 PTN1.75BK200閉鎖なし1.75 "200ft。-103〜257度F1 3/4 "拡張可能な編組0.025 "¥60,551

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TECHFLEX F6N0.13BK スリーブ 1/8 インチ セルフラップ編組 400 フィート
¥32,187 /単価